Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M30, SW=46, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0702.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0702.30
EAN/GTIN:
     4059245148721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0702.12 Hinweis: Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.
Weitere Informationen:
H = 1,5 x D:
45
D1:
32
D=Gewinde:
M30
SW=Schlüsselweite:
46
R:
41
E:
53,1
Gewicht in kg (ERP):
0.4010
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6330
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M30
H=Höhe:
45
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.