Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M22, SW=32, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0702.22
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0702.22
EAN/GTIN:
     4059245148707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0702.12 Hinweis: Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
32
H = 1,5 x D:
33
E:
36,9
D1:
24
R:
29
D=Gewinde:
M22
Gewicht in kg (ERP):
0.1337
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6330
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M22
H=Höhe:
33
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.