Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M20, SW=30, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0702.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0702.20
EAN/GTIN:
     4059245148691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0702.12 Hinweis: Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.
Weitere Informationen:
H = 1,5 x D:
30
SW=Schlüsselweite:
30
D=Gewinde:
M20
R:
27
D1:
22
E:
34,6
Gewicht in kg (ERP):
0.1082
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6330
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M20
H=Höhe:
30
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.