Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M18, SW=27, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0702.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0702.18
EAN/GTIN:
     4059245148684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0702.12 Hinweis: Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
27
E:
31,2
H = 1,5 x D:
27
D=Gewinde:
M18
D1:
20
R:
24,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0815
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6330
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M18
H=Höhe:
27
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.