Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6331, M12, SW=19, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0701.121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0701.121
EAN/GTIN:
     4059245148424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Werkstoff: Vergütungsstahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0701.16
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
19
A:
4
D=Gewinde:
M12
H = 1,5 x D:
18
D1:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.0347
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6331
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Festigkeitsklasse:
10
H=Höhe:
18
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.