Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6331, M10, SW=16, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0701.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0701.10
EAN/GTIN:
     4059245148394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Werkstoff: Vergütungsstahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0701.16
Weitere Informationen:
D1:
22
H = 1,5 x D:
15
SW=Schlüsselweite:
16
A:
4
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0212
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6331
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Festigkeitsklasse:
10
H=Höhe:
15
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.