Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 D1=M12X65, L=100, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0698.12100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0698.12100
EAN/GTIN:
     4059245131334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0698.1263
Weitere Informationen:
L=Länge:
100
A:
11,7
B=Gewindelänge:
65
D1=Gewinde:
M12
K:
7
E1/E2:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0899
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Schraube
RoHS:
true
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Befestigungsart:
T-Nut
DIN:
DIN 787
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
BN=für Nut:
12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.