Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 D1=M06X15, L=25, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0698.0625
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0698.0625
EAN/GTIN:
     4059245130986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0698.1263
Weitere Informationen:
E1/E2:
10
K:
4
A:
5,7
D1=Gewinde:
M6
L=Länge:
25
B=Gewindelänge:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0070
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
T-Nut
DIN:
DIN 787
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
BN=für Nut:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.