Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTSCHRAUBE D=M24 L=100 VERGÜTUNGSSTAHL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0697.24100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0697.24100
EAN/GTIN:
     4059245130719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m24
din 6379
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0697.12125
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M24
B2:
45
B1:
35
L=Länge:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.2910
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stiftschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Gewinde
DIN:
DIN 6379
Produkttyp:
Gewindestift
G=Gewinde / für Gewinde:
M24
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.