Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT NIEDRIGE FORM, D=17,5 EDELSTAHL, D2=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0694.09161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0694.09161
EAN/GTIN:
     4059245182367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
Ausgleich-Element
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0694.0404 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe, damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet.
Weitere Informationen:
D1:
M40x1,5
für Schraube:
M16
H min.:
28
B:
9
D2=Außendurchmesser:
58
D=Innendurchmesser:
17,5
H max.:
37
M:
2,5
N:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.4558
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
F kN:
148
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Ausführung 1:
niedrige Form
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.