Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT STANDARD, D=11 VERGÜTUNGSSTAHL, D2=45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0693.01810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0693.01810
EAN/GTIN:
     4059245181995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0693.01004 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
H min.:
49
M:
2
B:
7
N:
5
D=Innendurchmesser:
11
H max.:
67
D1:
M30x1,5
für Schraube:
M10
D2=Außendurchmesser:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.4571
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
F kN:
120
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.