Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT STANDARD, D=17,5, D2=45, M16, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0692.025161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0692.025161
EAN/GTIN:
     4059245181742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0692.01505 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
B:
7
H min.:
42
D=Innendurchmesser:
17,5
für Schraube:
M16
N:
5
M:
2
D2=Außendurchmesser:
45
H max.:
67
D1:
M30x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.3286
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
F kN:
84
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Ausführung 1:
Standard
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.