Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE MIT DRUCKSTÜCK D=M10X84 AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0689.10X84
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0689.10X84
EAN/GTIN:
     4059245033355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Schraube und Druckstück Automatenstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Druckstück brüniert. Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0689.10X84 Zeichnungshinweis: 1) Spannstift
Weitere Informationen:
S:
5
H:
11
D1:
20
L=Gewindelänge:
84
F max. kN:
3,5
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0541
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.