Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE MIT DRUCKSTÜCK D=M08X38 AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0688.08X38
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0688.08X38
EAN/GTIN:
     4059245033133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Schraube und Druckstück Automatenstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Druckstück brüniert. Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0688.10X63 Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
S:
4
D=Gewinde:
M8
H:
9
D1:
16
L=Gewindelänge:
38
F max. kN:
2,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0189
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.