Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE M04X13, SW=2, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0667.1041X13
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0667.1041X13
EAN/GTIN:
     4059245140374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Ausführung: Schraube blank. Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben) Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
13
SW=Schlüsselweite:
2
D=Gewinde:
M4
D1:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
POM
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit Bolzen
L3:
1,7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.