Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, LONG-LOK, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M12, L=40,2, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0666.21240
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0666.21240
EAN/GTIN:
     4059245134823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m12 form b
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0666.20610 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Zeichnungshinweis: Form B: mit abgeflachter Kugel L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
SW:
6
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
D1:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.0249
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 2:
Long-Lok
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
L=Länge:
40,2
D=Gewinde:
M12
L1:
10
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
8,5
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.