Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZRING, D=16, D1=21, L=10, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0665.91621101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0665.91621101
EAN/GTIN:
     4059245013258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
kipp distanzring
distanzring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0665.90811021 Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring
Weitere Informationen:
D=Arretierstiftdurchmesser:
16
D1=Außendurchmesser:
21
L=Höhe:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0110
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzring
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: Distanzringe Arretierbolzen; Distanzringe Rastbolzen;
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.