Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZRING, D=12, D1=17, L=6, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0665.91217061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0665.91217061
EAN/GTIN:
     4059245013180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
kipp distanzring
distanzring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0665.90811021 Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
17
L=Höhe:
6
D=Arretierstiftdurchmesser:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0052
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzring
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: Distanzringe Arretierbolzen; Distanzringe Rastbolzen;
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.