Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZRING, D=8, D1=11, L=2, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0665.90811021
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0665.90811021
EAN/GTIN:
     4059245012923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
kipp distanzring
distanzring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0665.90811021 Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring
Weitere Informationen:
D=Arretierstiftdurchmesser:
8
D1=Außendurchmesser:
11
L=Höhe:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzring
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: Distanzringe Arretierbolzen; Distanzringe Rastbolzen;
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.