Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=3000, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0663.012101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0663.012101
EAN/GTIN:
     4059245199839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0663.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
B1:
7,1
Spannkraft F3 N:
1400
B:
14,1
B3:
21
A:
32
A2:
10,5
M=Andruckspindel:
M12x70
Handkraft FH N:
280
Haltekraft F1 N:
3000
A1:
53
B2:
28
B6:
56,5
D:
8,8
Spannkraft F4 N:
2800
C2:
9
Haltekraft F2 N:
5500
Lochbild:
5
Gewicht in kg (ERP):
1.0520
Ursprungs-Land:
TR
L:
173,5
H:
272,1
Öffnungswinkel Griff Position 2:
60°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
24°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
164°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
88°
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
11°
C:
69,8
L1:
113,5
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.