Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STANDARD, FUß SENKRECHT F1=750, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M05X25, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0663.005000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0663.005000
EAN/GTIN:
     4059245432028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0663.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1048
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
2
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Haltekraft F1 N:
750
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
100°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
129°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
64°
Spannkraft F4 N:
750
C2:
5,5
Haltekraft F2 N:
1050
Spannkraft F3 N:
620
A3:
14
A4:
1
H:
119,2
B1:
4,1
A:
16
A1:
25
Handkraft FH N:
100
B6:
22,5
B:
8,1
D:
4,5
B2:
13,2
L:
65,6
L1:
35
C:
29,8
B3:
9,2
M=Andruckspindel:
M5x25
A2:
4,5
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.