Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHT, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POLYAMID SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0662.106100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.106100
EAN/GTIN:
     4059245431861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.106101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3308
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Haltekraft F1 N:
1350
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
56°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
83°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
152°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
46°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
56°
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
83°
Spannkraft F4 N:
1050
Haltekraft F2 N:
1650
Spannkraft F3 N:
920
A3:
12
H:
163
B1:
38
A:
14
A1:
29
Handkraft FH N:
160
B6:
53,4
B:
27
D:
5,5
B2:
17,5
L:
86,5
L1:
53
C:
24,9
B3:
12,5
B5:
2,5
M=Andruckspindel:
M6x35
A2:
7
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.