Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STANDARD, FUß WAAGRECHT, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POLYAMID SCHWARZ RAL7021, M05X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0662.105000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.105000
EAN/GTIN:
     4059245431830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.105001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0975
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
2
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Haltekraft F1 N:
750
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
100°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
147°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
64°
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
83°
Spannkraft F4 N:
750
Haltekraft F2 N:
1050
Spannkraft F3 N:
620
A3:
14
H:
107,4
B1:
33
A:
16
A1:
25
Handkraft FH N:
100
B6:
22,5
B:
24
D:
4,5
B2:
13,2
L:
65,6
L1:
35
C:
18
B3:
9,2
B4:
22
B5:
2
M=Andruckspindel:
M5x25
A2:
4,5
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.