Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHT, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0662.012101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.012101
EAN/GTIN:
     4059245199693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
B6:
56,5
A1:
53
B:
45
Spannkraft F3 N:
1400
D:
8,8
A2:
10,5
A:
32
Handkraft FH N:
280
Haltekraft F1 N:
3000
M=Andruckspindel:
M12x70
B2:
28
C:
46,7
B1:
63
Haltekraft F2 N:
5500
Spannkraft F4 N:
2800
B3:
21
Lochbild:
5
B5:
3,5
Gewicht in kg (ERP):
1.0370
Ursprungs-Land:
TR
L:
173,5
H:
249,1
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
91°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
60°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
88°
L1:
113,5
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Griff Position 1:
24°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
164°
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
11°
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.