Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHT, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0662.010101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.010101
EAN/GTIN:
     4059245199679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
M=Andruckspindel:
M10x55
D:
9
B4:
38
A1:
50
A3:
27
B2:
25,5
B1:
64
A:
32
B:
45
Spannkraft F4 N:
2800
Haltekraft F2 N:
4500
C:
38,7
A2:
8
B6:
56,5
Haltekraft F1 N:
2500
Handkraft FH N:
250
B3:
18,5
Spannkraft F3 N:
1500
Lochbild:
4
B5:
3,5
Gewicht in kg (ERP):
0.8643
Ursprungs-Land:
TR
L:
153
H:
230,5
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
91°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
59°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
97°
L1:
95
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Griff Position 1:
19°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
176°
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Weitere Suchbegriffe: Vertikal-Spanner, Vertikalspanner, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.