Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STANDARD, FUß WAAGRECHT, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT, KOMP:POLYAMID ROT RAL3020,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0662.008003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.008003
EAN/GTIN:
     4059245431908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4116
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Haltekraft F1 N:
2000
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
13°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
93°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
158°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
26°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
61°
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
86°
Spannkraft F4 N:
1350
Haltekraft F2 N:
2800
Spannkraft F3 N:
940
A3:
19
H:
184,2
B1:
45
A:
21
A1:
39
Handkraft FH N:
190
B6:
41,5
B:
32
D:
6,8
B2:
20,6
L:
107
L1:
62
C:
32,7
B3:
15,6
B5:
2,5
M=Andruckspindel:
M8x45
A2:
9
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.