Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHT F1=2000, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.108101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.108101
EAN/GTIN:
     4059245199464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Horizontal-Spanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.106101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Griff:
67°
Spannkraft F3 N:
830
Haltekraft F2 N:
2800
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Haltekraft F1 N:
2000
Handkraft FH N:
200
Spannkraft F4 N:
1400
A1:
44
A:
26
A2:
9
B6:
51,1
B:
31
B5:
2,5
B4:
24
B3:
16
M=Andruckspindel:
M8x45
B2:
21
D:
6,2
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.4370
Ursprungs-Land:
TR
L:
230,4
H:
73,9
H1:
70,1
B1:
45
C:
32,2
L1:
74,9
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.