Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHT F1=1350, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.106100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.106100
EAN/GTIN:
     4059245432448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.106101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3435
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Haltekraft F1 N:
1350
Benennung:
Schnellspanner
Spannkraft F4 N:
1200
Haltekraft F2 N:
1900
Spannkraft F3 N:
720
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Öffnungswinkel Griff:
67°
H:
63,7
H1:
59,6
B1:
39
A:
26
A1:
39
Handkraft FH N:
160
B6:
53,4
B:
28
D:
5,5
B2:
17,5
L:
193,3
L1:
60,5
C:
25,4
B3:
12,5
B4:
23
B5:
2,5
M=Andruckspindel:
M6x35
A2:
6,5
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.