Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=1350, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M06X35, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.106001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.106001
EAN/GTIN:
     4059245199433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.105001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Griff:
67°
Haltekraft F2 N:
1900
Handkraft FH N:
160
Spannkraft F4 N:
1200
Haltekraft F1 N:
1350
Spannkraft F3 N:
720
B4:
23
B:
28
A:
26
A2:
6,5
A1:
39
B5:
2,5
B2:
17,5
B3:
12,5
M=Andruckspindel:
M6x35
B6:
43,5
D:
5,5
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.3182
Ursprungs-Land:
TR
L:
186,6
H:
63,7
H1:
59,6
B1:
39
C:
25,4
L1:
60,5
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.