Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=2000, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M08X45, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.008003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.008003
EAN/GTIN:
     4059245432493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3550
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Haltekraft F1 N:
2000
Benennung:
Schnellspanner
Spannkraft F4 N:
1400
Haltekraft F2 N:
2800
Spannkraft F3 N:
830
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Öffnungswinkel Griff:
67°
H:
73,9
H1:
70,1
B1:
45
A:
26
A1:
44
Handkraft FH N:
200
B6:
41,5
B:
31
D:
6,2
B2:
21
L:
223,1
L1:
74,9
C:
32,2
B3:
16
B4:
24
B5:
2,5
M=Andruckspindel:
M8x45
A2:
9
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.