Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL ANTISTATISCH, FUß WAAGRECHT F1=400, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M04X16, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.004024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0660.004024
EAN/GTIN:
     4059245520381
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement graphitschwarz. Bestellbeispiel: K0660.004024 Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Anwendung: Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden. Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.). Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen. Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Vorteile: - Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt - Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte - Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung - Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff Zubehör: K0098 Sicherheit: Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar. Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können. Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen. Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft. Zielgruppen: Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen. Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0430
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
B2:
10,2
L:
91,8
Lochbild:
1
A4:
0,95
H:
28,7
H1:
26,3
B1:
24
D:
4,2
A2:
4
Öffnungswinkel Griff:
69°
Öffnungswinkel Haltearm:
87°
A3:
12,8
Spannkraft F3 N:
250
Haltekraft F2 N:
500
C2:
4,95
Spannkraft F4 N:
300
Haltekraft F1 N:
400
A1:
24
Grifftyp Schnellspanner:
vodoravno
Handkraft FH N:
80
A:
16
C:
11,7
L1:
23,7
B3:
7,2
B:
16
B6:
20
M=Andruckspindel:
M4x16
B5:
1,5
B4:
14,1
Farbe Komponente:
graphitschwarz RAL 9011
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
antistatisch
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.