Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=400, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M04X16, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.004001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.004001
EAN/GTIN:
     4059245199310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
Spannkraft F3 N:
250
A1:
24
B6:
20
A:
16
A2:
4
B5:
1,5
M=Andruckspindel:
M4x16
Haltekraft F2 N:
500
C2:
4,95
A3:
12,8
B2:
10,2
B:
16
Spannkraft F4 N:
300
Haltekraft F1 N:
400
B3:
7,2
Handkraft FH N:
80
B4:
14,1
D:
4,2
A4:
0,95
Lochbild:
1
Gewicht in kg (ERP):
0.0462
Ursprungs-Land:
TR
L:
91,8
H:
28,7
H1:
26,3
B1:
24
Öffnungswinkel Griff:
69°
Öffnungswinkel Haltearm:
87°
C:
11,7
L1:
23,7
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner kipp, horizontal spanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.