Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=18,5, D1=M08, D4=M04, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0644.0201904
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0201904
EAN/GTIN:
     4059245021055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
L:
7,5
D1:
M8
L2:
14
D2:
15
H4:
2,3
M:
3,5
H3:
10,4
H1:
16,5
A:
5,5
D=Durchmesser min.:
18,5
H2:
11,6
D3:
2,5
H:
20,9
6-kant:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0478
D4:
M4
SW:
7
Ursprungs-Land:
EU
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
4
Anzahl 6-kant:
3
RoHS:
true
L1:
18,2
Spannkraft max. kN:
4
D=Durchmesser max.:
22,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
5
Ausführung 1:
Sechskant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.