Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.4 M20X1,5, FORM:H, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0634.112412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0634.112412
EAN/GTIN:
     4059245015078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Werkstoff: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert. Ausführung: blank, Arretierstift geschliffen. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
D2:
33
SW:
30
D=Bolzendurchmesser:
12
F x 30°:
2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
D1=Gewinde:
M20x1,5
L2:
33
L1:
42
L=Länge:
87
Federkraft Ende F2 ca. N:
39
Bestellnummer Einschraubscheibe:
03094-94
Gewicht in kg (ERP):
0.2326
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Form:
H
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Produkttyp:
ohne Bund
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Hub S:
12
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.