Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.4 D1=M20X1,5, D=12, FORM:D M.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, EDELSTAHL 1.4305 UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0632.114412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0632.114412
EAN/GTIN:
     4059245010875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit. Werkstoff: Edelstahlausführung A2: Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404. Druckfeder 1.4401 oder 1.4571. Ausführung: Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank oder gestrahlt. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
L1:
28
SW1:
22
D=Bolzendurchmesser:
12
F x 30°:
2,8
D1=Gewinde:
M20x1,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
39
L3:
25
D2:
33
SW2:
30
L2:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.2177
Größe:
4
Form:
D
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Rastnut
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
s protimatico
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Hub S:
12
L=Länge:
78
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.