Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.4 D1=M20X1,5, D=10, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER, KURZE AUSFÜHRUNG, STAHL GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0631.6410
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0631.6410
EAN/GTIN:
     4059245012701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m20
rastbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1177
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
F x 30°:
2,8
SW2:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
32
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
61
D=Bolzendurchmesser:
10
L2:
12
SW1:
22
D2:
33
L1:
15
D1=Gewinde:
M20x1,5
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
kurze Ausführung
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Festigkeitsklasse:
5.8
Hub S:
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.