Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.4 D1=M20X1,5, D=12, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0630.202412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0630.202412
EAN/GTIN:
     4059245011605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1519
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
F x 30°:
2,8
SW2:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
51
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
84
D=Bolzendurchmesser:
12
L2:
14
SW1:
22
D2:
33
L1:
28
D1=Gewinde:
M20x1,5
L3:
25
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
mit verlängertem Arretierstift
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
18
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.