Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.2 D1=M12X1,5, D=6, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0630.202206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0630.202206
EAN/GTIN:
     4059245011575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m12
arretierbolzen m12
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0380
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
F x 30°:
1,8
SW2:
19
Federkraft Ende F2 ca. N:
18
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
L=Länge:
54,7
D=Bolzendurchmesser:
6
L2:
8
SW1:
14
D2:
25
L1:
20
D1=Gewinde:
M12x1,5
L3:
17
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
mit verlängertem Arretierstift
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
9
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.