Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR L=2000, A=25, ALUMINIUM SILBER ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0627.125152X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0627.125152X2000
EAN/GTIN:
     4059245196210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Werkstoff: Aluminiumprofil. Ausführung: silberfarbig eloxiert. Bestellbeispiel: K0627.120152X2000 Hinweis: Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt. Auf Anfrage: - andere Längen (L max. 4000 mm)
Weitere Informationen:
A=Breite:
25
L=Länge:
2000
Gewicht ca. kg/m:
0,357
C:
1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.7500
Benennung:
Vierkantrohr
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.