Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSATZ-STUFENBACKE 65X38X18, H4=9,5, STAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0587.0651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0587.0651
EAN/GTIN:
     4059245315482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrischspanner-Backen
zentrischspanner backen
Werkstoff, Ausführung: Stufenbacke Stahl, gehärtet, Spannflächen geschliffen. Gripp-Leiste Stahl, gehärtet. Bestellbeispiel: K0587.0801 Hinweis: Die Aufsatz-Stufenbacken sind passend für die Zentrisch-Spanner. Durch Drehen der Backen kann die Spannweite vergrößert oder verkleinert werden. Ebenfalls können die Gripp-Leisten gegen Spannleisten mit glatter Spannfläche ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3540
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 2:
gehärtet
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Aufsatz-Stufenbacke
H=Höhe:
18
H1:
21,1
B1:
30
B=Breite:
38
B2:
17
H2:
9
H4=Höhe:
9,5
L=Länge:
65
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.