Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP B INNEN- UND AUSSENGEWINDE, M03 M03X8, D=8, H=8, EDELSTAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0568.008008551
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0568.008008551
EAN/GTIN:
     4059245177172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0568.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
3
H=Höhe:
8
Belastung N:
17
D=Außendurchmesser:
8
G=Gewinde:
M3
Federsteifigkeit N/mm:
35
L=Gewindelänge:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
HU
Ausführung 1:
Typ B
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
Farbe Komponente:
schwarz
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.