Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP AT TAILLIERT AUSSENGEWINDE M04X13, D=15, H=15, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0567.01501557
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0567.01501557
EAN/GTIN:
     4059245177097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0567.01001057 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
15
G=Gewinde:
M4
L=Gewindelänge:
13
D=Außendurchmesser:
15
D1:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0062
Belastung N:
135
Federsteifigkeit N/mm:
71
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
Typ At Tailliert
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
RoHS:
true
Shore Härte:
57A
Farbe Komponente:
schwarz
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.