Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP A AUSSENGEWINDE M08X23, D=30, H=25, EDELSTAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 55A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0566.030025551
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0566.030025551
EAN/GTIN:
     4059245176892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0566.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Federsteifigkeit N/mm:
183
Belastung N:
549
D=Außendurchmesser:
30
L=Gewindelänge:
23
H=Höhe:
25
G=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0598
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
Typ A
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
Gewindeart:
külső menet
Farbe Komponente:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.