Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP A AUSSENGEWINDE M03X6, D=8, H=8, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 55A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0566.00800855
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0566.00800855
EAN/GTIN:
     4059245176663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0566.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
6
D=Außendurchmesser:
8
G=Gewinde:
M3
H=Höhe:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Federsteifigkeit N/mm:
24
Belastung N:
31
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
Typ A
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
Gewindeart:
külső menet
Farbe Komponente:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.