Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMPRESSIONS-DREHRIEGEL, VARIABLER ANZUGSWEG, MIT VIERKANT 7MM, L=40,5, A=9 - 16, H=40, STAHL VERZINKT UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0528.1709161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0528.1709161
EAN/GTIN:
     4059245197958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Drehriegel Stahl. Sterngriff DIN 6336 Duroplast. Ausführung: Drehriegel verzinkt und blau passiviert. Sterngriff schwarz. Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0528.1709161 Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Montage: In einer Bohrung von Ø25 mm wird eine Kerbe für den Arretierstift eingebracht. Der Verschluss wird durch die Bohrung gesteckt. Zum Überschieben und Befestigen der Mutter muss sich die Zunge in Endlage und in der Mitte der Aussparung befinden. Auf Anfrage: Wasserdichte Ausführung aus Edelstahl A2 gemäß IP65. Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch weiteres Drehen wird die Zunge über das Gewinde in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Die Entriegelung des Verschlusses erfolgt durch Linksdrehung. Dabei wird die Zunge in Endstellung formschlüssig geöffnet, wodurch auch ein sicheres Öffnen bei klebenden Dichtungen gewährleistet ist. Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt. Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Zubehör: Steckschlüssel K0535 Zeichnungshinweis: 1) Arretierstift 2) Zarge Betätigung a) Vierkant 7 mm b) Doppelbart 3 mm c) Doppelbart 5 mm d) Sterngriff
Weitere Informationen:
Betätigung:
Vierkant 7 mm
A:
9-16
L=Zungenlänge:
40,5
Gewicht in kg (ERP):
0.1103
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
variabler Anzugsweg
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kompressions-Drehriegel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
27
H=Höhe:
40
S=max. Wandstärke:
7
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.