Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL MIT SCHLITZ, H=18,5, D=28, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0522.20185
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0522.20185
EAN/GTIN:
     4059245197453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30. Flachdichtung Gummi. Ausführung: Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz. Hinweis: Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Vierkant 8 mm c) Schlitz d) Doppelbart 3 mm e) Doppelbart 5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Schlitz
Gewicht in kg (ERP):
0.0232
Ursprungs-Land:
EU
D=Durchmesser:
28
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Drehriegel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
27
H=Höhe:
18,5
S=max. Wandstärke:
7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.