Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL KLEINE AUSFÜHRUNG, H=13,5, ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0518.20131
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0518.20131
EAN/GTIN:
     4059245197309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt, bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar. Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 6 mm b) Schlitz c) Knebel
Weitere Informationen:
Betätigung:
Schlitz
Gewicht in kg (ERP):
0.0245
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
kleine Ausführung
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Drehriegel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
20
H=Höhe:
13,5
S=max. Wandstärke:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.