Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=40, L=800, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0495.1400101X800
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.1400101X800
EAN/GTIN:
     4059245494705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, gerollt, Edelstahl 1.4301. Bestellbeispiel: K0495.1300101X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen Edelstahl K0496, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.9300
RoHS:
true
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1000
Iy:
4,58
Iz:
5,24
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,50
Ausführung 1:
mit Kugellagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
L2:
77
F:
1000
D1:
12 h8
J:
39
Mx Nm:
14
Hub S:
607
Typ E=Außendurchmesser:
40
Spindel:
Tr 20x4
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
V1:
M6x10
I:
4,58
B=Durchmesser:
40
My Nm:
40
Mz Nm:
40
L1:
38
M:
28
Ursprungs-Land:
QU
L=Länge:
800
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,35*
€ 752,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,15*
€ 682,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,41*
€ 646,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.