Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FLANSCH M=50 G=37 L=40,5, FORM:A EDELSTAHL, FÜR RUNDROHRE, A=20,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0479.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0479.120
EAN/GTIN:
     4059245229826
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: Klemmhebel zur Befestigung. Auf Anfrage: elektrolytisch poliert. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1317
S:
M6x18
G=Breite:
37
E:
32
K:
32,5
L=Höhe:
40.5
P:
23
H:
38
D:
25
N:
5
A=Innendurchmesser:
20,1
C:
18
F:
30,4
B:
5,5
U:
40
M=Länge:
50
Form:
A
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.