Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE FORM:C MIT ABLASSSYMBOL OHNE ENTLÜFTUNG, D=28, M22X1,5, SW=24, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0454.3282215
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0454.3282215
EAN/GTIN:
     4059245192304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
L:
8
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
D1=Durchmesser/Gewinde:
M22X1,5
L1:
11
D=Außendurchmesser:
28
SW:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0059
Ursprungs-Land:
QU
Form:
C
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Ablasssymbol
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.